Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008119 SENKKOPFSCHRAUBE, M3 X 16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3804838
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008119
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Produktpalette: Multicomp Pro Nylon Screws
  • Befestigungsmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Schraubenkopf: Senkkopf, flach, Phillips-Kreuzschlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: #4
  • Schraubenlänge: 16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffschrauben, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MP008119, 3804838, 380-4838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,48*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.