Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008108 FLACHKOPFSCHRAUBE, PHILLIPS, M3, 20MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3804826
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
kunststoffschrauben ohne din
Produktpalette: Multicomp Pro Nylon Screws
  • Befestigungsmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Phillips-Kreuzschlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: #4
  • Schraubenlänge: 20 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffschrauben, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MP008108, 3804826, 380-4826
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0277* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 48,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.