Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008066 SECHSKANTMUTTER, NYLON, M8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3804779
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008066
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm m8
sechskantmutter ohne norm
Mutterntyp: Sechskantmutter
  • Produktpalette: Multicomp Pro Nut Heads
  • Befestigungsmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Muttern, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MP008066, 3804779, 380-4779
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0527* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 48,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.