Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008062 SECHSKANTMUTTER, NYLON, M3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3804775
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Mutterntyp: Sechskantmutter
  • Produktpalette: Multicomp Pro Nut Heads
  • Befestigungsmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: #4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Muttern, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MP008062, 3804775, 380-4775
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0382* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 48,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.