Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008058 UNTERLEGSCHEIBE FLACH NYLON M6 12MM AD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3804771
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyamid Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm 6,4 x 16
Produktpalette: Multicomp Pro Nylon Washers
  • Außendurchmesser: 12 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 6.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Unterlegscheiben, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MP008058, 3804771, 380-4771
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,03775* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 48,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.