Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER WLTDF24IBU75 LÖTSPITZE, DOPPELT FLACH, 2.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3797005
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLTDF24IBU75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Produktpalette: WLT Series
  • Zur Verwendung mit: Löthandstücke WLBU75 &, WLBUK75 von Weller
  • Breite der Spitze/Düse: 2.4 mm
  • Spitze/Düse: Flach, doppelt
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, WLTDF24IBU75, 3797005, 379-7005
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 17,64*
    € 25,31*
    € 8,95*
    ab € 17,84*
    € 25,34*
    € 6,90*
    ab € 20,36*
    € 27,82*
    € 5,90*
    ab € 19,93*
    € 28,53*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 27,93*
    € 36,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,79*
    € 43,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,54*
    € 43,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,46*
    € 41,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,90*
    € 40,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,49*
    € 38,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,93*
    € 33,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100F
    ab € 297,48*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100M
    ab € 299,84*
    Zubehör
    Weller Tools
    WLBUK75
    ab € 76,11*
    Zubehör
    Weller Tools
    WLBU75
    ab € 49,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.