| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S514222 Herst.-Nr.: WLTDF24IBU75 EAN/GTIN: 0037103346117 |
| |
|
| | |
| Ersatz Doppelflachlötspitze 2,4mm für Weller kabelloser Butangas Lötkolben. Die Doppelflachspitze ist einfach ohne Werkzeug zu wechseln und ist ideal für Ihre Lötarbeiten im Elektronikbereich. Mobiles Löten mit dem Gaslötkolben von Weller. Betrieb mit Butangas und einer Leistung von 25 bis 75 Watt für kontinuierliches Löten. Schnelle und einfache Neubefüllung mit Butangas, große Spitzenauswahl, automatische Abschaltung und Umrüstbarkeit auf Schrinkbetrieb ergeben die perfekte Lösung für Ihre Lötaufgaben. Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Weller WLBU75 & WLBUK75 | Typ: | WLTDF24IBU75 | Spitzenform: | Flachform | Spitzen-Größe: | 2.4 mm | Passend für Marke: | Weller | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,47* | € 25,63* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,22* | € 27,65* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,82* | € 28,37* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,92* | € 28,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,67* | € 36,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|