Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCMS-2353 ALPHANUM. LED-ANZEIGE 4STELL PUNKTMATRIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794075
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCMS-2353
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
Zeichengröße: 5 mm
  • Lichtstärke: 3 mcd
  • Breite Anzeigebereich: 20.01 mm
  • Produktpalette: HCMS-235x
  • Durchlassstrom If: -
  • Zeichenformat: Punktmatrix
  • Höhe Anzeigebereich: 8.43 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige grün, 7 segment anzeige, Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LED-Anzeigen, Optoelektronik, BROADCOM, HCMS-2353, 3794075, 379-4075
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 83,68*
    € 95,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 86,71*
    € 119,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,08*
    € 141,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,87*
    € 139,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,69*
    € 126,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,64*
    € 111,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,71*
    € 103,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.