Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMBJ85A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 85V, 600W, DO-214AA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788467
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMBJ85A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: SMBJ
  • Sperrspannung: 85 V
  • Klemmspannung, max.: 137 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 94.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 104 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMBJ85A/TR13, 3788467, 378-8467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0584*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7118*
    € 0,84704
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4851*
    € 0,57727
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2236*
    € 0,26608
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2042*
    € 0,243
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1423*
    € 0,16934
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0917*
    € 0,10912
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0855*
    € 0,10175
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,073*
    € 0,08687
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0584*
    € 0,0695
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.