Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO P6KE24CA/B TVS-DIODE, BIDIR, 20.5V, 600W, DO-15-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788458
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     P6KE24CA/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Bauform - Diode: DO-15
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE
  • Sperrspannung: 20.5 V
  • Klemmspannung, max.: 33.2 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 22.8 V
  • Durchbruchspannung, max.: 25.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, P6KE24CA/B, 3788458, 378-8458
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,058*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4844*
    € 0,57644
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3414*
    € 0,40627
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1556*
    € 0,18516
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1407*
    € 0,16743
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1108*
    € 0,13185
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0831*
    € 0,09889
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0753*
    € 0,08961
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0727*
    € 0,08651
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.