Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO P6KE51A/B TVS-DIODE, UNIDIR, 43.6V, 600W, DO-15-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788413
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     P6KE51A/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE
  • Sperrspannung: 43.6 V
  • Klemmspannung, max.: 70.1 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 48.5 V
  • Durchbruchspannung, max.: 53.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-15
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, P6KE51A/B, 3788413, 378-8413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0605*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5835*
    € 0,69437
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4136*
    € 0,49218
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1399*
    € 0,16648
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0772*
    € 0,09187
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0754*
    € 0,08973
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0605*
    € 0,072
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.