Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO P6KE150CA/B TVS-DIODE, BIDIR, 128V, 600W, DO-15-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788400
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     P6KE150CA/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Bauform - Diode: DO-15
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE
  • Sperrspannung: 128 V
  • Klemmspannung, max.: 207 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 143 V
  • Durchbruchspannung, max.: 158 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, P6KE150CA/B, 3788400, 378-8400
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,113*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.