Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO 1.5KE150A/B TVS-DIODE, UNIDIR, 128V, 1.5KW, DO-201-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788365
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     1.5KE150A/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: 1.5KE
  • Sperrspannung: 128 V
  • Klemmspannung, max.: 207 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 143 V
  • Durchbruchspannung, max.: 158 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-201
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, 1.5KE150A/B, 3788365, 378-8365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,098*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4257*
    € 0,50658
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3189*
    € 0,37949
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1513*
    € 0,18005
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1335*
    € 0,15887
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.