Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO P6SMB16CA/TR13 TVS-DIODE, BIDIR, 13.6V, 600W, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788328
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     P6SMB16CA/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6SMB
  • Sperrspannung: 13.6 V
  • Klemmspannung, max.: 22.5 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 15.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: 16.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, P6SMB16CA/TR13, 3788328, 378-8328
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0466*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5802*
    € 0,69044
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3938*
    € 0,46862
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1632*
    € 0,19421
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1191*
    € 0,14173
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0584*
    € 0,0695
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.