Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO P6KE27A/B TVS-DIODE, UNIDIR, 23.1V, 600W, DO-15-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788287
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     P6KE27A/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE
  • Sperrspannung: 23.1 V
  • Klemmspannung, max.: 37.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 25.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 28.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-15
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, P6KE27A/B, 3788287, 378-8287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,056*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4959*
    € 0,59012
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3468*
    € 0,41269
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1611*
    € 0,19171
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1107*
    € 0,13173
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0803*
    € 0,09556
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0703*
    € 0,08366
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.