Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMBJ43A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 43V, 600W, DO-214AA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788264
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMBJ43A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: SMBJ
  • Sperrspannung: 43 V
  • Klemmspannung, max.: 69.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 47.8 V
  • Durchbruchspannung, max.: 52.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMBJ43A/TR13, 3788264, 378-8264
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0598*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6828*
    € 0,81253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4673*
    € 0,55609
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1775*
    € 0,21123
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1624*
    € 0,19326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0742*
    € 0,0883
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.