Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMAJ14A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 14V, 400W, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788256
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMAJ14A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 14 V
  • Klemmspannung, max.: 23.2 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 15.6 V
  • Durchbruchspannung, max.: 17.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMAJ14A/TR13, 3788256, 378-8256
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,047*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4831*
    € 0,57489
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3324*
    € 0,39556
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1567*
    € 0,18647
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1416*
    € 0,1685
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0802*
    € 0,09544
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0586*
    € 0,06973
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,047*
    € 0,05593
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.