Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMAJ16A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 16V, 400W, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788248
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMAJ16A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 16 V
  • Klemmspannung, max.: 26 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 17.8 V
  • Durchbruchspannung, max.: 19.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMAJ16A/TR13, 3788248, 378-8248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0559*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6327*
    € 0,75291
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4315*
    € 0,51349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2013*
    € 0,23955
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1833*
    € 0,21813
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1416*
    € 0,1685
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1036*
    € 0,12328
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0685*
    € 0,08152
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0559*
    € 0,06652
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.