Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMAJ10A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 10V, 400W, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788244
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMAJ10A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 10 V
  • Klemmspannung, max.: 17 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 11.1 V
  • Durchbruchspannung, max.: 12.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMAJ10A/TR13, 3788244, 378-8244
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0507*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1805*
    € 0,2148
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1581*
    € 0,18814
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1309*
    € 0,15577
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0777*
    € 0,09246
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0602*
    € 0,07164
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.