Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMCJ40CA/TR13 TVS-DIODE, BIDIR, 40V, 1.5KW, DO-214AB-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788190
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMCJ40CA/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: SMCJ
  • Sperrspannung: 40 V
  • Klemmspannung, max.: 64.5 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 44.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 49.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMCJ40CA/TR13, 3788190, 378-8190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,1005*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6622*
    € 0,78802
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2658*
    € 0,3163
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2349*
    € 0,27953
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2043*
    € 0,24312
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1331*
    € 0,15839
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1286*
    € 0,15303
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1152*
    € 0,13709
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.