Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMAJ20A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 20V, 400W, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788186
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMAJ20A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 20 V
  • Klemmspannung, max.: 32.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 22.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: 24.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMAJ20A/TR13, 3788186, 378-8186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0484*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5098*
    € 0,60666
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3464*
    € 0,41222
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1619*
    € 0,19266
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1464*
    € 0,17422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0649*
    € 0,07723
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0612*
    € 0,07283
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.