Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMAJ13A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 13V, 400W, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788177
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMAJ13A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 13 V
  • Klemmspannung, max.: 21.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 14.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 15.9 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMAJ13A/TR13, 3788177, 378-8177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0437*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,0865*
    € 0,10294
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0547*
    € 0,06509
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.