Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMAJ26A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 26V, 400W, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788141
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMAJ26A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 26 V
  • Klemmspannung, max.: 42.1 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 28.9 V
  • Durchbruchspannung, max.: 31.9 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMAJ26A/TR13, 3788141, 378-8141
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,056*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6151*
    € 0,73197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4128*
    € 0,49123
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1831*
    € 0,21789
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1667*
    € 0,19837
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1309*
    € 0,15577
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.