Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI PDSE1-S12-S9-S DC/DC-WANDLER, 9V, 0.111A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788041
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     PDSE1-S12-S9-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
Produktpalette: PDSE1-S Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 10.16 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 6 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 11.6 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 9 V
  • Isolationsspannung: 1.5 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 13.2 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 10.8 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 111 mA
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, CUI, PDSE1-S12-S9-S, 3788041, 378-8041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,90*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.