Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-5823TQZ TRANSCEIVER, 125MBD, 1308NM, ST-STECKV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3787999
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-5823TQZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
broadcom lwl-transceiver
Wellenlänge, typ.: 1308 nm
  • Produktpalette: AFBR-58x3xxZ
  • Übertragungsrate, max.: 125 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fibre channel transceiver, Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Transceivermodule, BROADCOM, AFBR-5823TQZ, 3787999, 378-7999
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 50,14*
    € 58,50*
    Lager 139
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 50,62*
    € 67,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,64*
    € 80,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,11*
    € 78,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,87*
    € 74,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,32*
    € 70,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,10*
    € 66,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,62*
    € 60,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.