Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Transceiver, 100Mbit/s 1380nm Wellenlänge max. Empf., 20-polig Rund 2.14ns, 1380nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2299748
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-5823TQZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
broadcom lwl-transceiver
Datenrate max. = 100Mbit/s
Steckerform = Rund
Empfänger Jitter bei max. Datenrate = 2.14ns
Anzahl der Pins = 20
Steckertyp = ST
Sender Spitzen-Wellenlänge = 1380nm
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 1380nm
Gehäusetyp = SIP
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
100Mbit/s
Steckerform:
Rund
Empfänger Jitter bei max. Datenrate:
2.14ns
Anzahl der Pins:
20
Steckertyp:
ST
Sender Spitzen-Wellenlänge:
1380nm
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
1380nm
Gehäusetyp:
SIP
Weitere Suchbegriffe: fibre channel transceiver, 2299748, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Transceiver, Broadcom, AFBR5823TQZ, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.