Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008239 SCREW, PAN HEAD TORX, M2.9, 9.5MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786637
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008239
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Schneidschrauben
Befestigungsüberzug: Zink
  • Produktpalette: Multicomp Pro Screws
  • Befestigungsmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Torx
  • Gewindemaß - Metrisch: 2.9mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 9.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,37*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0337* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.