Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFCA060GH3AA2TO-I-HC-22P-STD MEMORY CARD, CFAST, 60GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786364
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA060GH3AA2TO-I-HC-22P-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: everbit F-66 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 60 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: CFast-Karte, industrielle Anwendungen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card swissbit, cf-card, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFCA060GH3AA2TO-I-HC-22P-STD, 3786364, 378-6364
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 176,64*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 223,21*
    € 265,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 214,04*
    € 254,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 195,63*
    € 232,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 194,86*
    € 231,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 176,64*
    € 210,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.