Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VJ0603A681JLAAJ32 KONDENSATOR, 680PF, 50V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783057
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603A681JLAAJ32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: VJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 680 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, VJ0603A681JLAAJ32, 3783057, 378-3057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,186*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.