Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 3.0SMCJ33CA TVS DIODE, BIDIR, 3KW, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780380
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     3.0SMCJ33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 3 kW
  • Produktpalette: 3.0SMCJ
  • Sperrspannung: 33 V
  • Klemmspannung, max.: 53.3 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 36.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 40.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 3.0SMCJ33CA, 3780380, 378-0380
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,39*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,42*
    € 0,49*
    Lager 139
    1024
    1
    € 14,99*
    ab € 0,379*
    € 1,162*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,40*
    € 1,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,162*
    € 1,38278
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.