Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES SF16ANZJP-U1000-3 MEMORY CARD, SD, 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779969
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     SF16ANZJP-U1000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: Utility SD Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 16 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: SDHC-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, sd card 16 gb class 10, sdhc, sdhc class 10, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, SF16ANZJP-U1000-3, 3779969, 377-9969
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,67*
    € 54,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,71*
    € 53,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,14*
    € 44,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,66*
    € 34,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,43*
    € 32,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,09*
    € 28,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.