Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES SF04APGJN-U3000-3 MEMORY CARD, SD, 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779965
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     SF04APGJN-U3000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: Utility pSLC SD Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 4 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Flash-Speicherkarte: SDHC-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, sd karte 4gb, sdhc, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, SF04APGJN-U3000-3, 3779965, 377-9965
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 17,39*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.