Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 92 89 04 REPLACEMENT TIP, STRAIGHT/FLAT, 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779568
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 89 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ESD-Zange
Gerade Pinzette
Greifpinzette
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 40 mm
  • Pinzettenspitze: Gerade, flach
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kohlefaserverstärkter Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 6,42*
    € 9,11*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 6,10*
    € 9,11*
    € 5,90*
    ab € 6,09*
    € 9,14*
    € 5,46*
    ab € 7,15*
    € 10,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,16*
    € 15,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.