Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MP6543GL-P MOTOR DRIVER, -40 TO 125DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779497
Herst.-Nr.:
     MP6543GL-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 12 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Motortyp: Bürstenloser Drei-Phasen-DC-Motor
  • Ausgangsstrom: 2 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bauform - Treiber: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • IC-Typ: Halbbrücken-Motortreiber
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MP6543GL-P, 3779497, 377-9497
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,73*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.