Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EV6543H-L-00A EVALUATION BOARD, 3-PHASE BLDC DRIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779454
Herst.-Nr.:
     EV6543H-L-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Unterart Anwendung: 3-Phasen-BLDC-Treiber
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MP6543HGL
  • Kit-Anwendungsbereich: Motortreiber
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: MP6543HGL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), EV6543H-L-00A, 3779454, 377-9454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 77,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,00*
    € 91,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,36*
    € 90,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,54*
    € 88,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,33*
    € 84,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,60*
    € 70,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.