Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VLIN3333-02G-E3-08 ESD-SCHUTZDIODE, 33V, 200W, SOD-323-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779446
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLIN3333-02G-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 57 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 33 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Verlustleistung Pd: 200 W
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, VISHAY, VLIN3333-02G-E3-08, 3779446, 377-9446
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0449*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5456*
    € 0,64926
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3799*
    € 0,45208
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1481*
    € 0,17624
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1356*
    € 0,16136
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0449*
    € 0,05343
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.