Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VCAN26B2-03G-E3-08 ESD-SCHUTZDIODE, 26.5V, 100W, SOT-323-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779432
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCAN26B2-03G-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 50 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 26.5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Verlustleistung Pd: 100 W
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, VISHAY, VCAN26B2-03G-E3-08, 3779432, 377-9432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0639*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3973*
    € 0,47279
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0812*
    € 0,09663
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.