Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMC6140-EVAL-KIT EVAL.BOARD, BLDC-, PMSM-, SERVOMOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775865
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC6140-EVAL-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Trinamic
  • Unterart Anwendung: BLDC, PMSM und Servo
  • Lieferumfang des Kits: 1 MCU-Board Landungsbrücke, 1 Bridge-Board Eselsbrücke, 1 Treiberplatine TMC6140-EVAL
  • Kit-Anwendungsbereich: Motortreiber
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Prozessorkern: TMC6140-LA
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Servomotor, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMC6140-EVAL-KIT, 3775865, 377-5865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 200,77*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,77*
    € 238,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 200,29*
    € 238,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,55*
    € 213,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,22*
    € 202,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 159,18*
    € 189,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.