Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MSE1PG-M3/89A GLEICHRICHTER, 1FACH, 400V, MICROSMP-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774928
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MSE1PG-M3/89A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 20 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Sperrverzögerungszeit: 780 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: MicroSMP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, MSE1PG-M3/89A, 3774928, 377-4928
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2166
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0336*
    € 0,46*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,34*
    € 0,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3067*
    € 0,36497
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0474*
    € 0,05641
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.