Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-1EFU06HM3/I RECTIFIER, 600V, 1A, SMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774915
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-1EFU06HM3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: FRED Pt
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Sperrverzögerungszeit: 42 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-219AB (SMF)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, VS-1EFU06HM3/I, 3774915, 377-4915
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,161*
    € 0,604*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,104*
    € 0,728*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,64* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.