Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SM6A27HE3/2D TVS-DIODE, AECQ101, UNIDIR, 22V, DO218AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774842
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM6A27HE3/2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 4.6 kW
  • Produktpalette: PAR
  • Sperrspannung: 22 V
  • Klemmspannung, max.: 40 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 24 V
  • Durchbruchspannung, max.: 30 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-218AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SM6A27HE3/2D, 3774842, 377-4842
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,58*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.