Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMAJ9.0A-E3/61 TVS-DIODE, UNIDIR, 9V, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774836
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ9.0A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 10 V
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 9 V
  • Klemmspannung, max.: 15.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Durchbruchspannung, max.: 11.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMAJ9.0A-E3/61, 3774836, 377-4836
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0751*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4504*
    € 0,53598
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1933*
    € 0,23003
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1762*
    € 0,20968
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1436*
    € 0,17088
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0751*
    € 0,08937
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMAJ10A
    ab € 0,0506*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMAJ90A
    ab € 0,0557*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.