Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMAJ64CA-E3/61 TVS-DIODE BIDIREKTIONAL, 64V, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774825
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ64CA-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 64 V
  • Klemmspannung, max.: 103 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 71.1 V
  • Durchbruchspannung, max.: 78.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMAJ64CA-E3/61, 3774825, 377-4825
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0844*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7301*
    € 0,86882
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2091*
    € 0,24883
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1907*
    € 0,22693
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1587*
    € 0,18885
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1257*
    € 0,14958
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMAJ60CA
    ab € 0,128*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMAJ64CA
    ab € 0,0591*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.