Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMCJ90A-E3/57T TVS-DIODE, UNIDIR, 90V, DO-214AB-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774747
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ90A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 90 V
  • Klemmspannung, max.: 146 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 100 V
  • Durchbruchspannung, max.: 111 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMCJ90A-E3/57T, 3774747, 377-4747
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,208*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMCJ8.5A
    ab € 0,149*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.