Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMCJ75CA-E3/57T TVS-DIODE BIDIREKTIONAL, 75V, DO-214AB-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774737
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ75CA-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 75 V
  • Klemmspannung, max.: 121 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 83.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 92.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMCJ75CA-E3/57T, 3774737, 377-4737
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,269*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMCJ75CA
    ab € 0,222*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMCJ7.5CA
    ab € 0,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.