Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMCJ60A-E3/57T TVS-DIODE, UNIDIR, 60V, DO-214AB-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774729
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ60A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: TRANSZORB SMCJ
  • Sperrspannung: 60 V
  • Klemmspannung, max.: 96 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 66.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 73.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMCJ60A-E3/57T, 3774729, 377-4729
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,204*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMCJ60A
    ab € 0,226*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMCJ58A
    ab € 0,132*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMCJ64A
    ab € 0,133*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.