Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMBJ100A-E3/52 TVS-DIODE, UNIDIR, 100V, DO-214AA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774614
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ100A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 100 V
  • Klemmspannung, max.: 162 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 111 V
  • Durchbruchspannung, max.: 123 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMBJ100A-E3/52, 3774614, 377-4614
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0661*
    € 0,2482*
    Lager 139
    7190
    5
    € 14,99*
    ab € 0,268*
    € 0,606*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,03* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    SMBJ90A
    ab € 0,0996*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMBJ100A
    ab € 0,0558*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.