Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MERSEN / FERRAZ SHAWMUT C320047 SEMICONDUCTOR FUSE, VERY FAST ACT, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774550
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     C320047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Protistor
mersen protistor
protistor
Sicherungsgröße, metrisch: 49mm x 21mm x 41mm
  • Nennspannung V AC: 690 V
  • Produktpalette: Protistor
  • Sicherungsstrom: 40 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1.93 Zoll x 0.83 Zoll x 1.61 Zoll
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: protistor 40a, Halbleitersicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MERSEN / FERRAZ SHAWMUT, C320047, 3774550, 377-4550
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,46*
    ab € 20,12*
    € 27,34*
    20 Tage
    unbekannt
    3
    € 6,99*
    ab € 20,24*
    € 27,38*
    3
    Frei Haus
    ab € 20,58667*
    € 27,87667*
    1
    € 8,95*
    ab € 20,21*
    € 28,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 57,86*
    € 97,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,37*
    € 115,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,95*
    € 112,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,79*
    € 83,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,70*
    € 79,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,59*
    € 78,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 57,86*
    € 68,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.