Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEEN SEMICONDUCTORS WNSC6D04650Q SCHOTTKY-DIODE, SIC, 650V, 4A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773494
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     WNSC6D04650Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 4 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kapazitive Gesamtladung: 16 nC
  • Bauform - Diode: TO-220
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, WEEN SEMICONDUCTORS, WNSC6D04650Q, 3773494, 377-3494
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,633*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.