Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLE92104131QXXUMA1 MOTORTREIBER, -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773483
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE92104131QXXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: Halbbrücke
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: PG-VQFN
  • Bauform - Treiber: PG-VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, INFINEON, TLE92104131QXXUMA1, 3773483, 377-3483
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,63*
    € 2,06*
    Lager 139
    4964
    1
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 4,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.